MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49516146
品番
MIC2207YML-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧 Min:1 V●出力電圧 Max:5.5 V●入力電圧 Min:2.7 V●入力電圧 Max:5.5 V●出力電流 Max:3A●出力数:1●実装タイプ:表面実装●効率:>94%●ステップアップDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
RoHS指令(10物質対応)
対応