MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
49516189
品番
TC7660SCOA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
仕様
出力電圧 Min:1.5 V 、 出力電圧 Max:10 V 、 入力電圧 Min:1.5 V 、 入力電圧 Max:12 V 、 出力電流 Min:20mA 、 出力数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 幅:3.91mm 、 チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応