MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip LDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
出力電圧:5 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力電流 Max:100mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Max:-10 V 、 ピン数:3 、 極性:負 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 パワーレーティング:150mW 、 幅:1.8mm 、 TC59低ドロップアウト電圧レギュレータ
注文コード
49516259
品番
TC595002ECBTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:5 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力電流 Max:100mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Max:-10 V 、 ピン数:3 、 極性:負 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 パワーレーティング:150mW 、 幅:1.8mm 、 TC59低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応