内容量1袋(10個)
仕様出力電圧:10 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-89 、 出力電流 Max:150mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2 V 、 入力電圧 Max:28 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 静止電流:125μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 ロードレギュレーション:275 mV 、 MCP1804低ドロップアウト電圧レギュレータ. Microchip MCP1804は低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータで、2.0 → 28 Vの入力で動作すると同時に、最高で150 mAの電流を供給します。 このデバイスの静止電流は50 μAと低く、わずか1 μFの出力静電容量で十分に安定化します。 MCP1804は、電流フォールドバック機能も備えているので、デバイスの保護に役立ちます。. 特長. 出力電流: 150 mA 低ドロップアウト電圧: 260 mV @ 20 mA、VR:3.3 V(標準) 静止電流: 50 μA(標準) シャットダウン電流: 0.01 μA(標準) 動作入力電圧範囲: 2.0 → 28.0 V 出力電圧精度: ±2 % セラミック出力コンデンサと安定に動作 フォールドバックによる電流制限 シャットダウンピン 高PSRR: 50 dB(標準) @ 1 kHz
注文コード49516277
品番MCP1804T-A002I/MB