MCP1804T-A002I/MB Microchip LDO電圧レギュレータ MICROCHIP 49516295

Microchip LDO電圧レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 仕様出力電圧:10 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-89 、 出力電流 Max:150mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2 V 、 入力電圧 Max:28 V 、 ピン数:3 、 極性:正 、 静止電流:125μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:2.6mm 、 MCP1804低ドロップアウト電圧レギュレータ. Microchip MCP1804は低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータで、2.0 → 28 Vの入力で動作すると同時に、最高で150 mAの電流を供給します。 このデバイスの静止電流は50 μAと低く、わずか1 μFの出力静電容量で十分に安定化します。 MCP1804は、電流フォールドバック機能も備えているので、デバイスの保護に役立ちます。. 特長. 出力電流: 150 mA 低ドロップアウト電圧: 260 mV @ 20 mA、VR:3.3 V(標準) 静止電流: 50 μA(標準) シャットダウン電流: 0.01 μA(標準) 動作入力電圧範囲: 2.0 → 28.0 V 出力電圧精度: ±2 % セラミック出力コンデンサと安定に動作 フォールドバックによる電流制限 シャットダウンピン 高PSRR: 50 dB(標準) @ 1 kHz 注文コード49516295 品番MCP1804T-A002I/MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量44種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:10 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-89 、 出力電流 Max:150mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2 V 、 入力電圧 Max:28 V 、 ピン数:3 、 極性:正 、 静止電流:125μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:2.6mm 、 MCP1804低ドロップアウト電圧レギュレータ. Microchip MCP1804は低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータで、2.0 → 28 Vの入力で動作すると同時に、最高で150 mAの電流を供給します。 このデバイスの静止電流は50 μAと低く、わずか1 μFの出力静電容量で十分に安定化します。 MCP1804は、電流フォールドバック機能も備えているので、デバイスの保護に役立ちます。. 特長. 出力電流: 150 mA 低ドロップアウト電圧: 260 mV @ 20 mA、VR:3.3 V(標準) 静止電流: 50 μA(標準) シャットダウン電流: 0.01 μA(標準) 動作入力電圧範囲: 2.0 → 28.0 V 出力電圧精度: ±2 % セラミック出力コンデンサと安定に動作 フォールドバックによる電流制限 シャットダウンピン 高PSRR: 50 dB(標準) @ 1 kHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする