内容量1リール(1000個)
仕様出力電圧:2.5 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-89 、 出力電流 Max:250mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.7 V 、 入力電圧 Max:13.2 V 、 ピン数:3 、 極性:正 、 静止電流:5μA 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:2.6mm 、 MCP1702低ドロップアウト電圧レギュレータ
注文コード49516514
品番MCP1702T-2502E/MB