Microchip MCP3204-CI/ST 12ビット A/Dコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 49516767 品番 MCP3204-CI/ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様分解能:12ビット●ADC数:1●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI)●入力チャンネル数:4●サンプリングレート:100ksps●アーキテクチャ:SAR●標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●入力信号タイプ:シングエンド●入力タイプ:電圧●電源タイプ:シングル●全非線形エラー:±2LSB●幅:4.5mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする