仕様分解能:13ビット 、 ADC数:1 、 デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI) 、 入力チャンネル数:1 、 サンプリングレート:100ksps 、 アーキテクチャ:SAR 、 標準シングル供給電圧:4.5 → 5.5 V 、 パッケージタイプ:MSOP 、 ピン数:8 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 入力タイプ:電圧 、 電源タイプ:シングル 、 全非線形エラー:±2LSB 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応