MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip MCP3301-CI/MS 13ビット A/Dコンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49516803
品番
MCP3301-CI/MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
分解能:13ビット●ADC数:1●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI)●入力チャンネル数:1●サンプリングレート:100ksps●アーキテクチャ:SAR●標準シングル供給電圧:4.5 → 5.5 V●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8●入力信号タイプ:シングエンド●入力タイプ:電圧●電源タイプ:シングル●全非線形エラー:±2LSB●幅:3mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
RoHS指令(10物質対応)
対応