MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip MCP3427-E/UN 16ビット A/Dコンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
49516898
品番
MCP3427-E/UN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
分解能:16ビット●ADC数:2●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (I2C)●入力チャンネル数:2●サンプリングレート:0.015ksps●アーキテクチャ:Delta Sigma●標準シングル供給電圧:2.7 → 5.5 V●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:10●入力信号タイプ:差動●入力タイプ:電圧●電源タイプ:シングル●全非線形エラー:10ppm FSR●幅:3mm●MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/Dコンバータ
RoHS指令(10物質対応)
対応