SSPF13AS-2-400 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49517203

※SSPF

SSPF13AS-2-400 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49517203
SSPF13AS-2-400 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49517203
SSPF13AS-2-400 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49517203
SSPF13AS-2-400 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49517203

ボールスプライン(フランジ形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個サイズ13A注文コード49517203品番SSPF13AS-2-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法D(mm)24寸法DS(mm)13寸法Df(mm)43寸法H(mm)7寸法L(mm)36寸法P.C.D.(mm)33寸法W(mm)11寸法d(mm)1.5寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)8寸法h(mm)4.4仕様標準仕様形状フランジ形サイズ13Aタイプスタンダード軸軸長(mm)400(外筒)2個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする