MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(95個)
仕様
ドライバ数:1 、 動作供給電圧 Min:2.75 V 、 動作供給電圧 Max:30 V 、 トポロジー:ハイ/ローサイド 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 極性:非反転 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 入力ロジック互換性:TTL 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
注文コード
49517327
品番
MIC5014YM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
90
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:1 、 動作供給電圧 Min:2.75 V 、 動作供給電圧 Max:30 V 、 トポロジー:ハイ/ローサイド 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 極性:非反転 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 入力ロジック互換性:TTL 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
RoHS指令(10物質対応)
対応