MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
仕様
ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:18 V●トポロジー:ローサイド●実装タイプ:スルーホール●ピーク出力電流:9A●出力数:1●極性:非反転●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:8●入力ロジック互換性:CMOS, TTL●長さ:10.16mm●TC4421/4422 MOSFETドライバ
注文コード
49517379
品番
TC4422CPA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
この商品は
仕様・内容量
が
90
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:18 V●トポロジー:ローサイド●実装タイプ:スルーホール●ピーク出力電流:9A●出力数:1●極性:非反転●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:8●入力ロジック互換性:CMOS, TTL●長さ:10.16mm●TC4421/4422 MOSFETドライバ
RoHS指令(10物質対応)
対応