MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ドライバ数:2●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:16 V●トポロジー:ローサイド●実装タイプ:スルーホール●ピーク出力電流:0.5A●出力数:2●極性:反転●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:8●入力ロジック互換性:CMOS, TTL●寸法:10.16 x 6.6 x 4.06mm●TC1410 MOSFETドライバ
注文コード
49517449
品番
TC1410EPA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
仕様・内容量
が
90
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:2●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:16 V●トポロジー:ローサイド●実装タイプ:スルーホール●ピーク出力電流:0.5A●出力数:2●極性:反転●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:8●入力ロジック互換性:CMOS, TTL●寸法:10.16 x 6.6 x 4.06mm●TC1410 MOSFETドライバ
RoHS指令(10物質対応)
対応