内容量1リール(2500個)
仕様ドライバ数:2 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:18 V 、 トポロジー:ローサイド 、 実装タイプ:表面実装 、 ピーク出力電流:1.5A 、 出力数:2 、 極性:非反転 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 入力ロジック互換性:CMOS, TTL 、 高/低サイド依存性:独立 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
注文コード49517573
品番MIC4427YM-TR