※SSPF
NB(日本ベアリング)
ボールスプライン(フランジ形)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
25
注文コード
49517702
品番
SSPF25C-2-500
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥30,204
販売価格(税別)
¥
27,458
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
37
寸法DS(mm)
23
寸法Df(mm)
60
寸法H(mm)
9
寸法L(mm)
70
寸法P.C.D.(mm)
47
寸法W(mm)
26
寸法d(mm)
3
寸法d1(mm)
5.5
寸法d2(mm)
9.5
寸法h(mm)
5.4
仕様
標準仕様
形状
フランジ形
サイズ
25
タイプ
コマーシャル軸
軸長(mm)
500
筒
(外筒)2個