※SSPF
NB(日本ベアリング)
ボールスプライン(フランジ形)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
30
注文コード
49517876
品番
SSPF30C-1-500
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥25,430
販売価格(税別)
¥
23,118
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
45
寸法DS(mm)
28
寸法Df(mm)
70
寸法H(mm)
10
寸法L(mm)
80
寸法P.C.D.(mm)
54
寸法W(mm)
30
寸法d(mm)
3
寸法d1(mm)
6.6
寸法d2(mm)
11
寸法h(mm)
6.5
仕様
標準仕様
形状
フランジ形
サイズ
30
タイプ
コマーシャル軸
軸長(mm)
500
筒
(外筒)1個