MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip MOSFETパワードライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
49517887
品番
MCP14E8-E/SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:2●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:18 V●トポロジー:ローサイド●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:2A●出力数:2●極性:反転, 非反転●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●入力ロジック互換性:CMOS, TTL●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●MCP14E6 / E7 / E8 MOSFETドライバ