MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip MOSFETパワードライバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
49517896
品番
MCP14E10-E/SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:2●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:18 V●トポロジー:ローサイド●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:3A●出力数:2●極性:非反転●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●入力ロジック互換性:CMOS, TTL●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●MCP14E9 / E10 / E11 MOSFETドライバ
RoHS指令(10物質対応)
対応