内容量1袋(5個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:1.1 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:250 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:3.5Ω 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:DFN 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 チャンネルモード:デプレッション型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 DN2625 NチャンネルMOSFETトランジスタ. Microchip DN2625は、低しきい値デプレッションモード (通常オン) MOSFETトランジスタで、高度な垂直型DMOS構造を採用しています。 この製品は、バイポーラトランジスタの対応電力容量、及びMOSデバイスの高入力インピーダンスと正の温度係数を組み合わせた設計になっています。. 特長. 低ゲートしきい値電圧 ソース駆動するように設計 スイッチングロスが低い 実効出力の低い静電容量 誘導負荷向けに設計
注文コード49517939
品番DN2625DK6-G