内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:72 mA 、 最大ドレイン-ソース間電圧:350 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:35 Ω 、 最大ゲート-ソース間電圧:-3.5 V 、 パッケージタイプ:SOT 、 実装タイプ:表面実装 、 トランジスタ構成:シングル 、 チャンネルモード:デプレッション型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:360 mW 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード49517975
品番DN3135K1-G