MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:72 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:350 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:35 Ω●最大ゲート-ソース間電圧:-3.5 V●パッケージタイプ:SOT●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:デプレッション型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:360 mW●寸法:3.04 x 1.4 x 1.02mm
注文コード
49517984
品番
DN3135K1-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:72 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:350 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:35 Ω●最大ゲート-ソース間電圧:-3.5 V●パッケージタイプ:SOT●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:デプレッション型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:360 mW●寸法:3.04 x 1.4 x 1.02mm
RoHS指令(10物質対応)
対応