MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip A/Dコンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
分解能:3.5桁●ADC数:1●デジタルインターフェースタイプ:BCD出力●実装タイプ:スルーホール●アーキテクチャ:デュアルスロープ●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:40●入力信号タイプ:ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ:電圧●全非線形エラー:±1Counts●標準デュアル供給電圧:±5V●幅:14.73mm●ディスプレイドライバ、Microchip
注文コード
49518115
品番
TC7107CPL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
分解能:3.5桁●ADC数:1●デジタルインターフェースタイプ:BCD出力●実装タイプ:スルーホール●アーキテクチャ:デュアルスロープ●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:40●入力信号タイプ:ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ:電圧●全非線形エラー:±1Counts●標準デュアル供給電圧:±5V●幅:14.73mm●ディスプレイドライバ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応