TC7109ACKW Microchip A/Dコンバータ MICROCHIP 49518124

Microchip A/Dコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(96個) 仕様分解能:12ビット 、 ADC数:1 、 デジタルインターフェースタイプ:パラレル & シリアル 、 入力チャンネル数:1 、 アーキテクチャ:デュアルスロープ 、 パッケージタイプ:PQFP 、 ピン数:44 、 入力信号タイプ:差動 、 入力タイプ:電圧 、 電源タイプ:デュアル 、 全非線形エラー:1Counts 、 標準デュアル供給電圧:±5V 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 TC5xx/TC7109シリーズデュアルスロープA/Dコンバータ 注文コード49518124 品番TC7109ACKW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様分解能:12ビット 、 ADC数:1 、 デジタルインターフェースタイプ:パラレル & シリアル 、 入力チャンネル数:1 、 アーキテクチャ:デュアルスロープ 、 パッケージタイプ:PQFP 、 ピン数:44 、 入力信号タイプ:差動 、 入力タイプ:電圧 、 電源タイプ:デュアル 、 全非線形エラー:1Counts 、 標準デュアル供給電圧:±5V 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 TC5xx/TC7109シリーズデュアルスロープA/Dコンバータ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする