内容量1セット(96個)
仕様分解能:12ビット 、 ADC数:1 、 デジタルインターフェースタイプ:パラレル & シリアル 、 入力チャンネル数:1 、 アーキテクチャ:デュアルスロープ 、 パッケージタイプ:PQFP 、 ピン数:44 、 入力信号タイプ:差動 、 入力タイプ:電圧 、 電源タイプ:デュアル 、 全非線形エラー:1Counts 、 標準デュアル供給電圧:±5V 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 TC5xx/TC7109シリーズデュアルスロープA/Dコンバータ
注文コード49518149
品番TC7109CKW