MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip A/Dコンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(96個)
仕様
分解能:3.5桁●ADC数:1●実装タイプ:表面実装●アーキテクチャ:デュアルスロープ●標準シングル供給電圧:15 V●パッケージタイプ:PQFP●ピン数:44●入力信号タイプ:差動●入力タイプ:電圧●電源タイプ:シングル●高さ:2.1mm●ディスプレイドライバ、Microchip
注文コード
49518167
品番
TC7116CKW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
分解能:3.5桁●ADC数:1●実装タイプ:表面実装●アーキテクチャ:デュアルスロープ●標準シングル供給電圧:15 V●パッケージタイプ:PQFP●ピン数:44●入力信号タイプ:差動●入力タイプ:電圧●電源タイプ:シングル●高さ:2.1mm●ディスプレイドライバ、Microchip