MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip A/Dコンバータ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
分解能:15ビット + 符号●ADC数:1●デジタルインターフェースタイプ:パラレル●入力チャンネル数:1●サンプリングレート:40sps●アーキテクチャ:マルチスロープ●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:40●入力信号タイプ:差動●入力タイプ:電圧●電源タイプ:デュアル●全非線形エラー:±0.5LSB●標準デュアル供給電圧:±5V●幅:14.1mm●TC850シリーズバイナリA/Dコンバータ
注文コード
49518194
品番
TC850CPL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
分解能:15ビット + 符号●ADC数:1●デジタルインターフェースタイプ:パラレル●入力チャンネル数:1●サンプリングレート:40sps●アーキテクチャ:マルチスロープ●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:40●入力信号タイプ:差動●入力タイプ:電圧●電源タイプ:デュアル●全非線形エラー:±0.5LSB●標準デュアル供給電圧:±5V●幅:14.1mm●TC850シリーズバイナリA/Dコンバータ