SSPF50C-2-1000 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49518262

※SSPF

SSPF50C-2-1000 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49518262
SSPF50C-2-1000 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49518262
SSPF50C-2-1000 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49518262
SSPF50C-2-1000 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49518262

ボールスプライン(フランジ形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個サイズ50注文コード49518262品番SSPF50C-2-1000
参考基準価格(税別)¥128,900販売価格(税込)¥125,586
販売価格(税別)
114,169
寸法D(mm)75寸法DS(mm)47寸法Df(mm)113寸法H(mm)16寸法L(mm)112寸法P.C.D.(mm)91寸法W(mm)40寸法d(mm)4寸法d1(mm)11寸法d2(mm)17.5寸法h(mm)11仕様標準仕様形状フランジ形サイズ50タイプコマーシャル軸軸長(mm)1000(外筒)2個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする