※SSPF
NB(日本ベアリング)
ボールスプライン(フランジ形)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
50
注文コード
49518271
品番
SSPF50C-2-2000
参考基準価格(税別)
¥190,900
販売価格(税込)
¥185,991
販売価格(税別)
¥
169,083
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
75
寸法DS(mm)
47
寸法Df(mm)
113
寸法H(mm)
16
寸法L(mm)
112
寸法P.C.D.(mm)
91
寸法W(mm)
40
寸法d(mm)
4
寸法d1(mm)
11
寸法d2(mm)
17.5
寸法h(mm)
11
仕様
標準仕様
形状
フランジ形
サイズ
50
タイプ
コマーシャル軸
軸長(mm)
2000
筒
(外筒)2個