MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology 460MHz 6-Pin VDFN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(110個)
注文コード
49518395
品番
DSC1123CI2-156.2500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大出力周波数:460MHz 、 周波数許容性:±25ppm 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:VDFN 、 ピン数:6 、 寸法:3.2 x 2.5 x 0.85mm 、 長さ:3.2mm 、 幅:2.5mm 、 高さ:0.85mm 、 動作供給電圧 Max:3.63 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2.25 V 、 動作温度 Min:-40 ℃