曜日別特売
ATF1504AS-10JU84 Microchip Technology ATF15xx CPLD ファミリ MICROCHIP 49518569

Microchip Technology ATF15xx CPLD ファミリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(15個)注文コード49518569品番ATF1504AS-10JU84
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ファミリー名:ATF1504AS 、 マクロセル数:64 、 ユーザI/O数:64 、 メモリタイプ:EEPROM 、 ロジックブロック/エレメント数:4 、 インシステムプログラミング:インシステム 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PLCC 、 ピン数:84 、 伝播遅延:10ns 、 個別アウトプットイネーブルコントロール:あり 、 寸法:29.41 x 29.41 x 4.06mm 、 高さ:4.06mm 、 長さ:29.41mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする