MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology ATF2500C CPLD ファミリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49518605
品番
ATF2500C-20PU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名:ATF2500C●マクロセル数:24●ユーザI/O数:24●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:40●伝播遅延:20ns●個別アウトプットイネーブルコントロール:あり●寸法:52.57 x 13.97 x 4.44mm●高さ:4.44mm●長さ:52.57mm●動作供給電圧 Max:5 V●複合プログラム可能ロジックデバイス
RoHS指令(10物質対応)
対応