MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology ATF2500C CPLD ファミリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49518614
品番
ATF2500C-15JU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名:ATF2500C●マクロセル数:24●ユーザI/O数:24●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PLCC●ピン数:44●伝播遅延:15ns●個別アウトプットイネーブルコントロール:あり●寸法:16.66 x 16.66 x 4.06mm●高さ:4.06mm●長さ:16.66mm●再ブログラミングサポート:あり●複合プログラム可能ロジックデバイス