MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology ATF750C CPLD ファミリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49518623
品番
ATF750C-10PU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
仕様
ファミリー名:ATF750C 、 マクロセル数:10 、 ユーザI/O数:10 、 インシステムプログラミング:インシステム 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:24 、 伝播遅延:10ns 、 個別アウトプットイネーブルコントロール:あり 、 寸法:32.13 x 7.11 x 4.95mm 、 高さ:4.95mm 、 長さ:32.13mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 複合プログラム可能ロジックデバイス
RoHS指令(10物質対応)
対応