内容量1リール(2500個)
仕様ドロップアウト電圧 @ 最大電流:450 mV @ 100 mA 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 出力電流 Max:100mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.3 V 、 入力電圧 Max:36 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 自動車規格:AEC-Q100
注文コード49518657
品番MIC5233-3.3YS-TR