MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology LDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
ドロップアウト電圧 @ 最大電流:850 mV @ 100 mA 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-89 、 出力電流 Max:100mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2 V 、 入力電圧 Max:28 V 、 ピン数:5 、 出力数:1 、 静止電流:125μA 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:2.6mm
注文コード
49518675
品番
MCP1804T-3302I/MT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドロップアウト電圧 @ 最大電流:850 mV @ 100 mA 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-89 、 出力電流 Max:100mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2 V 、 入力電圧 Max:28 V 、 ピン数:5 、 出力数:1 、 静止電流:125μA 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:2.6mm