内容量1リール(3000個)
仕様ドロップアウト電圧 @ 最大電流:150 (Typ.) mV @ 150 mA 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力電流 Max:150mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.7 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:5 、 出力数:1 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:1.6mm
注文コード49518718
品番MIC5247-1.8YM5-TR