MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology LDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
ドロップアウト電圧 @ 最大電流:0.67 V @ 350 mA 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力電流 Max:150mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:1.4 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:5 、 出力数:1 、 静止電流:1.8μA 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:1.8mm
注文コード
49518824
品番
MCP1711T-33I/OT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
この商品は
仕様・内容量
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドロップアウト電圧 @ 最大電流:0.67 V @ 350 mA 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力電流 Max:150mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:1.4 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:5 、 出力数:1 、 静止電流:1.8μA 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:1.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応