内容量1リール(3000個)
仕様ドロップアウト電圧 @ 最大電流:400 mV @ 150 mA 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力電流 Max:150mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:16 V 、 ピン数:5 、 出力数:1 、 精度:±3% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 ラインレギュレーション:0.1 %
注文コード49518858
品番MIC5207YM5-TR