MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology LDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ドロップアウト電圧 @ 最大電流:550 mV @ 3 A 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:SPAK 、 出力電流 Max:3A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.25 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:5 、 出力数:1 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 イネーブル:あり
注文コード
49518989
品番
MIC37302WR-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドロップアウト電圧 @ 最大電流:550 mV @ 3 A 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:SPAK 、 出力電流 Max:3A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.25 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:5 、 出力数:1 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 イネーブル:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応