MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology LDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
ドロップアウト電圧 @ 最大電流:350 mV @ 500 mA 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 出力電流 Max:500mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.1 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 静止電流:220μA 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3.7mm
注文コード
49519007
品番
MCP1825ST-3302E/DB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドロップアウト電圧 @ 最大電流:350 mV @ 500 mA 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 出力電流 Max:500mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.1 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 静止電流:220μA 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応