内容量1セット(100個)
仕様ドロップアウト電圧 @ 最大電流:650 mV @ 500 mA 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOIC 、 出力電流 Max:500mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.7 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:8 、 極性:正 、 精度:±0.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 ロードレギュレーション:±0.01 %/mA
注文コード49519034
品番TC1263-3.3VOA