MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:2.4 V●動作供給電圧 Max:20 V●トポロジー:ローサイド●実装タイプ:スルーホール●ピーク出力電流:12A●出力数:1●極性:反転●パッケージタイプ:TO-220●ピン数:5●入力ロジック互換性:CMOS, TTL●寸法:0.42 x 0.19 x 0.59インチ
注文コード
49519296
品番
MIC4451ZT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
102
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:2.4 V●動作供給電圧 Max:20 V●トポロジー:ローサイド●実装タイプ:スルーホール●ピーク出力電流:12A●出力数:1●極性:反転●パッケージタイプ:TO-220●ピン数:5●入力ロジック互換性:CMOS, TTL●寸法:0.42 x 0.19 x 0.59インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応