MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ドライバ数:1 、 動作供給電圧 Max:18 V 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピーク出力電流:6A 、 出力数:1 、 極性:非反転 、 パッケージタイプ:TO-220 、 ピン数:5 、 高/低サイド依存性:依存 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
49519409
品番
MCP1407-E/AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
102
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:1 、 動作供給電圧 Max:18 V 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピーク出力電流:6A 、 出力数:1 、 極性:非反転 、 パッケージタイプ:TO-220 、 ピン数:5 、 高/低サイド依存性:依存 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応