Microchip Technology Nチャンネル ドライバ用 MOSFET

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:260 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:400 V (最小)●最大ドレイン-ソース間抵抗:12 Ω●最大ゲートしきい値電圧:2V●最低ゲートしきい値電圧:0.6V●最大ゲート-ソース間電圧:20 V●パッケージタイプ:TO-243AA●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:ドライバMOSFET●最大パワー消費:1.6 W●標準ターンオフ遅延時間:25 ns (最大) 注文コード49520233 品番TN2540N8-G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は仕様・内容量24種類から選べます 他の種類を見る
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:260 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:400 V (最小)●最大ドレイン-ソース間抵抗:12 Ω●最大ゲートしきい値電圧:2V●最低ゲートしきい値電圧:0.6V●最大ゲート-ソース間電圧:20 V●パッケージタイプ:TO-243AA●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:ドライバMOSFET●最大パワー消費:1.6 W●標準ターンオフ遅延時間:25 ns (最大) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする