内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:280 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V (最小)●最大ドレイン-ソース間抵抗:5 Ω●最大ゲートしきい値電圧:2V●最低ゲートしきい値電圧:0.6V●最大ゲート-ソース間電圧:20 V●パッケージタイプ:TO-236AB●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:ドライバMOSFET●最大パワー消費:360 mW●1チップ当たりのエレメント数:1
注文コード49520258
品番TN2106K1-G