内容量1袋(10個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:350 mA 、 最大ドレイン-ソース間電圧:100 V (最小) 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:4.5 Ω 、 最大ゲートしきい値電圧:2V 、 最低ゲートしきい値電圧:0.6V 、 最大ゲート-ソース間電圧:20 V 、 パッケージタイプ:TO-92 、 実装タイプ:スルーホール 、 トランジスタ構成:シングル 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:ドライバMOSFET 、 最大パワー消費:1 W 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード49520398
品番TN0110N3-G