仕様分解能:8ビット 、 インターフェースタイプ:シリアル-I2C 、 センシング技術:スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:28 、 標準動作供給電圧:1.8 → 5.5 V 、 寸法:4.05 x 4.05 x 0.95mm 、 長さ:4.05mm 、 幅:4.05mm 、 高さ:0.95mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 AT42QT1060 6チャンネルQTouchRタッチセンサIC