Microchip Technology SPLDシンプルプログラマブルロジックデバイス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ファミリー名:ATF16V8B 、 ゲート数:150 、 マクロセル数:8 、 ユーザI/O数:8 、 最大内部周波数:62MHz 、 再ブログラミングサポート:あり 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PLCC 、 ピン数:20 、 最大伝播遅延時間:15ns 、 製造テクノロジー:CMOS, TTL 、 寸法:9.04 x 9.04 x 4.06mm 、 高さ:4.06mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 シンプルプログラマブルロジックデバイス. Atmelのこの高性能プログラマブルロジックデバイスは、低消費電力、高信頼性、及び業界標準のアーキテクチャを誇っています。 注文コード49520495 品番ATF16V8B-15JU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:ATF16V8B 、 ゲート数:150 、 マクロセル数:8 、 ユーザI/O数:8 、 最大内部周波数:62MHz 、 再ブログラミングサポート:あり 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PLCC 、 ピン数:20 、 最大伝播遅延時間:15ns 、 製造テクノロジー:CMOS, TTL 、 寸法:9.04 x 9.04 x 4.06mm 、 高さ:4.06mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 シンプルプログラマブルロジックデバイス. Atmelのこの高性能プログラマブルロジックデバイスは、低消費電力、高信頼性、及び業界標準のアーキテクチャを誇っています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする