内容量1袋(5個)
仕様ファミリー名:ATF16V8B 、 ゲート数:150 、 マクロセル数:8 、 ユーザI/O数:8 、 最大内部周波数:62MHz 、 再ブログラミングサポート:あり 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:20 、 最大伝播遅延時間:15ns 、 製造テクノロジー:CMOS, TTL 、 寸法:12.8 x 7.5 x 2.35mm 、 高さ:2.35mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 シンプルプログラマブルロジックデバイス. Atmelのこの高性能プログラマブルロジックデバイスは、低消費電力、高信頼性、及び業界標準のアーキテクチャを誇っています。
注文コード49520529
品番ATF16V8BQL-15SU